Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 3/8", de uso estándar, bloque de brida de soporte 3-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de labio único
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro2.0000 pulg.
- Número de cojineteUG222NL
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloE3 Triple sello labial, N sello labial, H sello laberíntico
- Diámetro de longitud total3.7500 pulg.
- Ancho de la carcasa1/2 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica radial5810 lb
- Capacidad de carga estática radial3440 lb
- Longitud a través del orificio1-59/64 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Tamaño del perno1/2 pulg.
- RPM Máx.6850 rpm
- Serie200
- Longitud del orificio1-49/64 pulg.
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 9-1990
- Tipo de grasaExxon Ronex MP estándar
- Material de retenciónNAILON
- Peso3.7 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt