Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Incluye grasa GoldPlex-Hp
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno11/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro1.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total4.1875 pulg.
- Ancho de la carcasa1.0000 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general1.3438 pulg.
- Ancho del anillo interior1.2188 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Longitud a través del orificio1.2188 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieFB
- Cojinete de repuesto2-011C
- Número de catálogo del fabricante704055
- Dibujo CAD
- Peso1.3 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt