FB-16C
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1.0000 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #00568769
No. Fabricante FB-16C
Precio303.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1.0000 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto
Artículo MI #00568769
No. Fabricante FB-16C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$303.05/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-16C 3 BRILLO DE FLG DE PERNO
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
  • Sello de contacto de un solo labio
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    1.6250 pulg.
  • Longitud total
    4.7500 pulg.
  • Número de cojinete
    2-1C
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    4.7500 pulg.
  • Altura total
    1.5000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.7500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.3750 pulg.
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Longitud a través del orificio
    1.3750 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de soporte de brida de tres pernos de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - FB-16C
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • RPM Máx.
    6350 rpm
  • Serie
    FB
  • Capacidad de carga dinámica
    2801 lbf
  • Cojinete de repuesto
    2-1C
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Gris
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Soporte 3-Bolt
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Velocidad máxima
    6350 rpm
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    FB-16C
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662461026007
  • UPC_NO
    662461026007
  • Peso
    1.62 lb
  • Capacidad de carga estática
    1651 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Espaciado entre orificios de pernos
    1.6250 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo