Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Incluye grasa GoldPlex-Hp
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro2.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total6.1250 pulg.
- Ancho de la carcasa1.4688 pulg.
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general1.8750 pulg.
- Ancho del anillo interior1.6875 pulg.
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Longitud a través del orificio1.6875 pulg.
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieFB
- Cojinete de repuesto2-16C
- Número de catálogo del fabricante704067
- Dibujo CAD
- UPC_NO662461026076
- Peso3.1 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt