Motion
FB-207
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 35 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #00568817
No. Fabricante FB-207
Precio443.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 35 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #00568817
No. Fabricante FB-207

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$443.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-207 3 BRILLO DE FLG DE PERNO
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° con tornillos de fijación facetados con diamante
  • Sello de laberinto de fieltro y dedo para entornos secos y polvorientos
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    6.1300 pulg.
  • Número de cojinete
    5207
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de laberinto de fieltro
  • Diámetro de longitud total
    155.6 mm
  • Altura total
    1.8800 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    37.30 mm
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    47.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    42.90 mm
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Longitud a través del orificio
    42.90 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20° a 220 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de soporte de brida de tres pernos de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - FB-207
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.;M12
  • RPM Máx.
    4650 rpm
  • Serie
    FB
  • Capacidad de carga dinámica
    5782 lbf
  • Cojinete de repuesto
    5207
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Gris
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Soporte 3-Bolt
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Velocidad máxima
    4650 rpm
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    FB-207
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    662461053218
  • UPC_NO
    662461053218
  • Peso
    3.67 lb
  • Capacidad de carga estática
    3493 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2.0000 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo