Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Incluye grasa GoldPlex-Hp
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno20 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro38.10 mm
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total106.4 mm
- Ancho de la carcasa25.40 mm
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general34.1 mm
- Ancho del anillo interior31.00 mm
- Material del cojinete52100 Acero/Óxido negro
- Longitud a través del orificio31.00 mm
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- SerieFB
- Cojinete de repuesto5204C
- Número de catálogo del fabricante710466
- UPC_NO662461055649
- Peso1.3 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeSoporte 3-Bolt