Motion
FB-206C
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 30 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #00568821
No. Fabricante FB-206C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 30 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #00568821
No. Fabricante FB-206C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-206C 3 BRILLO DE FLG DE PERNO
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Incluye grasa GoldPlex-Hp

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    47.60 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    136.1 mm
  • Ancho de la carcasa
    31.40 mm
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    41.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    38.10 mm
  • Material del cojinete
    52100 Acero/Óxido negro
  • Longitud a través del orificio
    38.10 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    FB
  • Cojinete de repuesto
    5206C
  • Número de catálogo del fabricante
    710468
  • Dibujo CAD
  • UPC_NO
    662461055663
  • Peso
    3 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo