Descripción general
Descripción del fabricante
SCHB-23 TORNILLO CONV HNGR BRG
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos Anillo interior endurecido por zona con 120° tornillos de fijación con bloqueo de espaciado con tornillos de fijación facetados de diamante Sello de laberinto de fieltro e índice para ambientes secos y polvorientos El exclusivo diseño del retenedor de montaje en tierra proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de 360° grasas alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro exterior3.7500 pulg.
- Altura total4.7500 pulg.
- Ancho general1.9380 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Tamaño de la rosca3/4 - 14 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieCSCHB
- Cojinete de repuesto3-17
- Desalineación2.0°+/- Desalineación - Solo estática
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSCHB-23
- Número de Upc del fabricante662461002759
- Dibujo CAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad