Motion
124404

Dodge
124404

124404
Artículo MI #00568860
No. Fabricante 124404
Price$334.52/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
124404

124404
Artículo MI #00568860
No. Fabricante 124404
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
Su precio$334.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SCHBSC110 SCR CONV HANGER BRG 124404

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-5/8 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Rendimiento
    Servicio normal
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7332 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4475 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Longitud del orificio
    1.9400 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    7332 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de carcasa
    Colgador del transportador de tornillos
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    4475 lbf
  • Serie de cojinetes
    Serie 208
  • Relubricable
    Sí
  • Separación incluida
    No
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Número de catálogo del fabricante
    124404
  • UPC_NO
    782475115112
  • Dibujo CAD
  • Diámetro del eje
    1.6250 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo