Motion
SCHB-36
700372 Unidad de cojinete de bola de colgador - 2.2500 pulg. de D.I., 5.6250 pulg. de D.E., 2.5625 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio estándar, cuello de tornillo de fijación
Artículo MI #00568888
No. Fabricante SCHB-36
Precio4,511.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
700372 Unidad de cojinete de bola de colgador - 2.2500 pulg. de D.I., 5.6250 pulg. de D.E., 2.5625 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio estándar, cuello de tornillo de fijación
Artículo MI #00568888
No. Fabricante SCHB-36
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
Precio4,511.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SCHB-36 TORNILLO CONV HNGR BRG
  • GoldPlex-HP (incluido)
  • Con volante de sellado

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-1/4 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro exterior
    5.6250 pulg.
  • Altura total
    6.8125 pulg.
  • Ancho general
    2.5625 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero 52100 /Óxido negro
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tamaño de la rosca
    1 1/4 - 11 1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    SCHB
  • Cojinete de repuesto
    2-24
  • Número de catálogo del fabricante
    700372
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo