Motion
HM3U2E32N
Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 2.0000 pulg. de D.I., 4.3750 pulg. de D.E., 0.9100 pulg. de ancho, hierro, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #00568893
No. Fabricante HM3U2E32N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 2.0000 pulg. de D.I., 4.3750 pulg. de D.E., 0.9100 pulg. de ancho, hierro, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #00568893
No. Fabricante HM3U2E32N
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HM3U2E32N HANGER BLKHM3-U2E32N

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro exterior
    4.3750 pulg.
  • Ancho general
    0.9100 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6090 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Tamaño de la rosca
    3/4 - 10 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.0000 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Serie
    200

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo