Motion
HM3U224N
Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 1.5000 pulg. de D.I., 3.8750 pulg. de D.E., 0.9700 pulg. de ancho, hierro, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #00568902
No. Fabricante HM3U224N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas colgantes - 1.5000 pulg. de D.I., 3.8750 pulg. de D.E., 0.9700 pulg. de ancho, hierro, collarín de tornillos de fijación
Artículo MI #00568902
No. Fabricante HM3U224N

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HM3U224N HANGER BLKHM3-U224N

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro exterior
    3.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.9700 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5640 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lbf
  • Tamaño de la rosca
    3/4 - 10 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.0000 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Serie
    200

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo