Descripción general
- GoldPlex-HP (incluido)
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno2-7/8 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro exterior6.5000 pulg.
- Altura total7.8750 pulg.
- Ancho general3.0625 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero 52100 /Óxido negro
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tamaño de la rosca1 1/2 - 11 1/2 pulg.
- Longitud de la rosca1.2500 pulg.
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSCHB
- Cojinete de repuesto2-214
- Número de catálogo del fabricante700379
- Dibujo CAD