Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos Anillo interior endurecido por zona con 120° tornillos de fijación con bloqueo de espaciado con tornillos de fijación facetados de diamante Sello de laberinto de fieltro e índice para ambientes secos y polvorientos El exclusivo diseño del retenedor de montaje en tierra proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de 360° grasas alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Diámetro interno3 pulg.
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro exterior6.8800 pulg.
- Altura total8.3100 pulg.
- Ancho general2.9980 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Recubrimiento de acabadoPolímero
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Tamaño de la rosca1 1/2 - 11 1/2 pulg.
- Longitud de la rosca1.2500 pulg.
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieCSCHB
- Cojinete de repuestoSK-110
- Desalineación2.0°+/- Desalineación - Solo estática
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSCHB-48
- Número de Upc del fabricante662461002926
- Dibujo CAD