Motion
SCHB-64
700386 Unidad de cojinete de bola de colgador - 4.0000 pulg. de D.I., 10.2500 pulg. de D.E., 4.6250 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio estándar, cuello de tornillo de fijación
Artículo MI #00568932
No. Fabricante SCHB-64
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
700386 Unidad de cojinete de bola de colgador - 4.0000 pulg. de D.I., 10.2500 pulg. de D.E., 4.6250 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio estándar, cuello de tornillo de fijación
Artículo MI #00568932
No. Fabricante SCHB-64
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SCHB-64 TORNILLO CONV HNGR BRG
  • GoldPlex-HP (incluido)
  • Con volante de sellado

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro exterior
    10.2500 pulg.
  • Altura total
    13.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.6250 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero 52100 /Óxido negro
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tamaño de la rosca
    2 1/2 - 8 1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    2.6250 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    SCHB
  • Cojinete de repuesto
    3-4
  • Número de catálogo del fabricante
    700386
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo