Descripción general
- GoldPlex-HP (incluido)
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno15/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro exterior3.1250 pulg.
- Altura total4.0625 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero 52100 /Óxido negro
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tamaño de la rosca3/4 - 14 pulg.
- Longitud de la rosca0.8000 pulg.
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieSCHB
- Cojinete de repuesto3-015C
- Número de catálogo del fabricante703341
- Dibujo CAD