Descripción general
- GoldPlex-HP (incluido)
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro exterior3.6250 pulg.
- Altura total4.5625 pulg.
- Ancho general1.6875 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero 52100 /Óxido negro
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tamaño de la rosca3/4 - 14 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieSCHB
- Cojinete de repuesto2-16C
- Número de catálogo del fabricante703348
- Dibujo CAD