Descripción general
Descripción del fabricante
SCHB-28C TORNILLO CONV HNGR BRG
- GoldPlex-HP (incluido)
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro exterior4.3750 pulg.
- Altura total5.4375 pulg.
- Ancho general2.0313 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero 52100 /Óxido negro
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tamaño de la rosca1 - 11 1/2 pulg.
- Longitud de la rosca0.8000 pulg.
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieSCHB
- Cojinete de repuesto3-112C
- Número de catálogo del fabricante703357
- Dibujo CAD
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad