Motion
SCHB-48C
Unidad de cojinete de bola de colgador - 3.0000 pulg. de D.I., 6.8750 pulg. de D.E., 3.2500 pulg. de ancho, hierro fundido, uso estándar, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00568990
No. Fabricante SCHB-48C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bola de colgador - 3.0000 pulg. de D.I., 6.8750 pulg. de D.E., 3.2500 pulg. de ancho, hierro fundido, uso estándar, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00568990
No. Fabricante SCHB-48C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SCHB-48C TORNILLO CONV HNGR BRG
  • GoldPlex-HP (incluido)
  • Con volante de sellado

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro exterior
    6.8750 pulg.
  • Altura total
    8.3125 pulg.
  • Ancho general
    3.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero 52100 /Óxido negro
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tamaño de la rosca
    1 1/2 - 11 1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.2500 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    SCHB
  • Cojinete de repuesto
    SK-110C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo