Motion
SCHB-210
709976 Unidad de cojinete de bola colgante - 50 mm D.I., 111.10 mm D.E., 51.60 mm Ancho, Hierro fundido, Rendimiento estándar, Collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00569011
No. Fabricante SCHB-210
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
709976 Unidad de cojinete de bola colgante - 50 mm D.I., 111.10 mm D.E., 51.60 mm Ancho, Hierro fundido, Rendimiento estándar, Collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00569011
No. Fabricante SCHB-210
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SCHB-210 TORNILLO CONV HNGR BRG
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos Anillo interior endurecido por zona con 120° tornillos de fijación con bloqueo de espaciado con tornillos de fijación facetados de diamante Sello de laberinto de fieltro e índice para ambientes secos y polvorientos El exclusivo diseño del retenedor de montaje en tierra proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de 360° grasas alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

Especificaciones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro exterior
    4.3740 pulg.
  • Altura total
    5.4370 pulg.
  • Ancho general
    2.0315 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Tamaño de la rosca
    3/4 - 14 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8125 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    CSCHB
  • Cojinete de repuesto
    5210
  • Desalineación
    2.0°+/- Desalineación - Solo estática
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SCHB-210
  • Número de Upc del fabricante
    662461052167
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo