Descripción general
- GoldPlex-HP (incluido)
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno100 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro exterior10.2520 pulg.
- Ancho general117.5 mm
- Tipo de orificioRecto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero 52100 /Óxido negro
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tamaño de la rosca2 1/2 - 8 1/2 pulg.
- Longitud de la rosca2.6250 pulg.
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSCHB
- Cojinete de repuesto5320
- Número de catálogo del fabricante713813
- Dibujo CAD