Descripción general
- GoldPlex-HP (incluido)
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno35 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro exterior3.6260 pulg.
- Ancho general42.9 mm
- Tipo de orificioRecto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero 52100 /Óxido negro
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tamaño de la rosca1 1/4 - 11 1/2 pulg.
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieSCHB
- Cojinete de repuesto5207C
- Número de catálogo del fabricante710316
- Dibujo CAD