Motion
FX3U2E20NK75

Link-Belt (RRX)
FX3U2E20NK75

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.2500 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de reborde N, Sello de laberinto H
Artículo MI #00569053
No. Fabricante FX3U2E20NK75
Precio200.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
FX3U2E20NK75

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1.2500 pulg., Brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de reborde N, Sello de laberinto H
Artículo MI #00569053
No. Fabricante FX3U2E20NK75

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$200.99/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FX3U2E20NK75 BRILLANTE BLK FX3-U2E20NK75
  • Rodamiento de bolas montado de 1 1/4 in, Rendimiento estándar, Bloque de brida de hierro fundido 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Junta de contacto de labio único, Carcasa niquelado

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.5938 pulg.
  • Longitud total
    5.5900 pulg.
  • Número de cojinete
    UG2E20NL
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    H Junta de laberinto, N Junta de labio
  • Altura total
    1.7340 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    19/32 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    3.1900 pulg.
  • Código de armonización
    8483204040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4390 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    2530 lb
  • Recubrimiento
    Enchapado en níquel
  • Longitud a través del orificio
    1-47/64 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt FX3U2E20NK75 - FX3U2E20NK75
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    1-9/16 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga dinámica
    4390 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Plata
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Brida de dos pernos
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Velocidad máxima
    8000 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    NAILON
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662327034108
  • UPC_NO
    662327034108
  • Peso
    2.1 lb
  • Capacidad de carga estática
    2530 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Espaciado entre orificios de pernos
    4-19/32 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo