Motion
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
719532 Unidad de cojinete de bola colgante - 80 mm D.I., 174.6 mm D.E., 82.60 mm Ancho, Hierro fundido, Rendimiento estándar, Collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00569056
No. Fabricante SCHB-216C

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SCHB-216C TORNILLO CONV HANGER BRG
  • GoldPlex-HP (incluido)
  • Con volante de sellado

Especificaciones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro exterior
    6.8740 pulg.
  • Ancho general
    82.6 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero 52100 /Óxido negro
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tamaño de la rosca
    1 1/4 - 11 1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.2500 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    SCHB
  • Cojinete de repuesto
    5216C
  • Número de catálogo del fabricante
    719532
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo