Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Ancho general2.7500 pulg.
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1780 lbf
- Tamaño de la roscaPF3/4
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCECH200
- Cojinete de repuestoUC205-16
- UPC_NO0808250118212
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador