SEHB-28
700405 Unidad de cojinete de bola de colgador - 1.7500 pulg. de D.I., 4.3750 pulg. de D.E., 2.0313 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio estándar, cuello de tornillo de fijación
Artículo MI #00569110
No. Fabricante SEHB-28
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
700405 Unidad de cojinete de bola de colgador - 1.7500 pulg. de D.I., 4.3750 pulg. de D.E., 2.0313 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio estándar, cuello de tornillo de fijación
Artículo MI #00569110
No. Fabricante SEHB-28
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SEHB-28 BRG DE HANGER
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos Anillo interior endurecido por zona con 120° tornillos de fijación con bloqueo de espaciado con tornillos de fijación facetados de diamante Sello de laberinto de fieltro e índice para ambientes secos y polvorientos El exclusivo diseño del retenedor de montaje en tierra proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de 360° grasas alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

Especificaciones

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    SEHB-28
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461003138
  • Desalineación
    2.0°+/- Desalineación - Solo estática
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Diámetro exterior
    4.3750 pulg.
  • Altura total
    5.4380 pulg.
  • Ancho general
    2.0310 pulg.
  • Cojinete de repuesto
    3-112
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    SEHB
  • Longitud de la rosca
    0.8100 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 - 11 1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo