Descripción general
- GoldPlex-HP (incluido)
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Material del cojineteAcero 52100 /Óxido negro
- Diámetro interno2-3/8 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricante700415
- Diámetro exterior5.6250 pulg.
- Altura total6.8125 pulg.
- Ancho general2.5625 pulg.
- Cojinete de repuesto2-26
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSEHB
- Longitud de la rosca1.1250 pulg.
- Tamaño de la rosca1 1/4 - 11 1/2 pulg.