Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo con rodamientos de anillo interior extendidos Anillo interior endurecido por zona con 120° tornillos de fijación con bloqueo de espaciado con tornillos de fijación facetados de diamante Sello de contacto de labio único Diseño de retén de montaje en tierra que proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Diámetro interno15/16 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricanteSEHB-15C
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461021552
- Desalineación2.0°+/- Desalineación - Solo estática
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Diámetro exterior3.1250 pulg.
- Altura total4.0630 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Cojinete de repuesto3-015C
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieSEHB
- Longitud de la rosca0.8100 pulg.
- Tamaño de la rosca1 1/2 - 11 1/2 pulg.