F3U212NK75

Link-Belt (RRX)
F3U212NK75

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 0.7500 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de reborde N, Sello de laberinto H
Artículo MI #00569169
No. Fabricante F3U212NK75
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
F3U212NK75

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 0.7500 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de reborde N, Sello de laberinto H
Artículo MI #00569169
No. Fabricante F3U212NK75
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
F3U212NK75 BRILLANTE BLK F3-U212NK75
  • Rodamiento de bolas montado de 3/4 in, de uso estándar, bloque de brida cuadrado 4-Bolt de hierro fundido, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de labio único, carcasa niquelado

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.5000 pulg.
  • Longitud total
    3.3800 pulg.
  • Número de cojinete
    UG212NL
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    H Junta de laberinto, N Junta de labio
  • Diámetro de longitud total
    3.3750 pulg.
  • Altura total
    1.4840 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    9/16 pulg.
  • País de origen
    México
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    3.3800 pulg.
  • Código de armonización
    8483204040
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2870 lb
  • Capacidad de carga estática radial
    1480 lb
  • Recubrimiento
    Enchapado en níquel
  • Longitud a través del orificio
    1-31/64 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Descripción
    Rodamientos de bolas de bloques de bridas Link-Belt F3U212NK75 - F3U212NK75
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Serie
    200
  • Longitud del orificio
    1-9/32 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacidad de carga dinámica
    2870 lbf
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Color
    Plata
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Tipo de retén
    Retén de montaje de bolas
  • Material de retención
    NAILON
  • Autoalineación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662327036584
  • UPC_NO
    662327036584
  • Peso
    1.55 lb
  • Capacidad de carga estática
    1480 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2-1/2 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo