SEHB-19C
703382 Unidad de cojinete de bola de colgador - 1.1875 pulg. de D.I., 3.6250 pulg. de D.E., 1.6875 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio estándar, cuello de tornillo de fijación
Artículo MI #00569173
No. Fabricante SEHB-19C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
703382 Unidad de cojinete de bola de colgador - 1.1875 pulg. de D.I., 3.6250 pulg. de D.E., 1.6875 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio estándar, cuello de tornillo de fijación
Artículo MI #00569173
No. Fabricante SEHB-19C

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SEHB-19C BRG DE HANGER
  • GoldPlex-HP (incluido)
  • Con volante de sellado

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Acero 52100 /Óxido negro
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    703382
  • Diámetro exterior
    3.6250 pulg.
  • Altura total
    4.5625 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Cojinete de repuesto
    3-13C
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    SEHB
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4 - 14 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo