SEHB-27C
703392 Unidad de cojinete de bola de colgador - 1.6875 pulg. de D.I., 4.3750 pulg. de D.E., 2.0313 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio estándar, cuello de tornillo de fijación
Artículo MI #00569196
No. Fabricante SEHB-27C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
703392 Unidad de cojinete de bola de colgador - 1.6875 pulg. de D.I., 4.3750 pulg. de D.E., 2.0313 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio estándar, cuello de tornillo de fijación
Artículo MI #00569196
No. Fabricante SEHB-27C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SEHB-27C BRG DE HANGER
  • GoldPlex-HP (incluido)
  • Con volante de sellado

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Acero 52100 /Óxido negro
  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    703392
  • Diámetro exterior
    4.3750 pulg.
  • Altura total
    5.4375 pulg.
  • Ancho general
    2.0313 pulg.
  • Cojinete de repuesto
    3-111C
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    SEHB
  • Longitud de la rosca
    0.8125 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4 - 14 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo