Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Longitud del centro del perno al centro3.6250 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de selloSello de contacto
- Diámetro de longitud total4.6250 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Rango de temperatura de funcionamiento-20°F a 200°F
- Recubrimiento de acabadoNíquel
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- SerieVF4S
- UPC_NO662460352770
- Peso3.76 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt