Descripción general
- GoldPlex-HP (incluido)
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Material del cojineteAcero 52100 /Óxido negro
- Diámetro interno1-7/8 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricante703395
- Diámetro exterior4.3750 pulg.
- Altura total5.4375 pulg.
- Ancho general2.0313 pulg.
- Cojinete de repuesto2-114C
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieSEHB
- Longitud de la rosca0.8125 pulg.
- Tamaño de la rosca1 - 11 1/2 pulg.