VF4S-223NK

Browning (RRX)
VF4S-223NK

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 1-7/16 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #00569209
No. Fabricante VF4S-223NK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
VF4S-223NK

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 1-7/16 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Servicio estándar, Sello de contacto
Artículo MI #00569209
No. Fabricante VF4S-223NK
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
VF4S223NK FLG 4-BOLT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.6250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Diámetro de longitud total
    4.6250 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20°F a 200°F
  • Recubrimiento de acabado
    Níquel
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Serie
    VF4S
  • UPC_NO
    662460352800
  • Peso
    3.6 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo