SEHB-35C
703400 Unidad de cojinete de bola de colgador - 2.1875 pulg. de D.I., 5.6250 pulg. de D.E., 2.5625 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio estándar, cuello de tornillo de fijación
Artículo MI #00569213
No. Fabricante SEHB-35C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
703400 Unidad de cojinete de bola de colgador - 2.1875 pulg. de D.I., 5.6250 pulg. de D.E., 2.5625 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio estándar, cuello de tornillo de fijación
Artículo MI #00569213
No. Fabricante SEHB-35C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SEHB-35C BRG DE HANGER
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo con rodamientos de anillo interior extendidos Anillo interior endurecido por zona con 120° tornillos de fijación con bloqueo de espaciado con tornillos de fijación facetados de diamante Sello de contacto de labio único Diseño de retén de montaje en tierra que proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

Especificaciones

  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    SEHB-35C
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461021736
  • Desalineación
    2.0°+/- Desalineación - Solo estática
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Diámetro exterior
    5.6250 pulg.
  • Altura total
    6.8130 pulg.
  • Ancho general
    2.5625 pulg.
  • Cojinete de repuesto
    3-23C
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    SEHB
  • Longitud de la rosca
    1.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 - 11 1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo