Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo con rodamientos de anillo interior extendidos Anillo interior endurecido por zona con 120° tornillos de fijación con bloqueo de espaciado con tornillos de fijación facetados de diamante Sello de contacto de labio único Diseño de retén de montaje en tierra que proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Diámetro interno2-1/4 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricanteSEHB-36C
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461021743
- Desalineación2.0°+/- Desalineación - Solo estática
- Rango de temperatura de funcionamiento220 °F
- Diámetro exterior5.6250 pulg.
- Altura total6.8130 pulg.
- Ancho general2.5625 pulg.
- Cojinete de repuesto2-24C
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieSEHB
- Longitud de la rosca1.1250 pulg.
- Tamaño de la rosca1 1/4 - 11 1/2 pulg.