Descripción general
- GoldPlex-HP (incluido)
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Material del cojineteAcero 52100 /Óxido negro
- Diámetro interno3 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricante703409
- Diámetro exterior6.8750 pulg.
- Altura total8.3125 pulg.
- Ancho general3.2500 pulg.
- Cojinete de repuesto3-3C
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieSEHB
- Longitud de la rosca1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1 1/2 - 11 1/2 pulg.