SEHB-51C
703411 Unidad de cojinete de bola de colgador - 3.1875 pulg. de D.I., 6.8750 pulg. de D.E., 3.2500 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio estándar, cuello de tornillo de fijación
Artículo MI #00569240
No. Fabricante SEHB-51C
Precio2,643.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
703411 Unidad de cojinete de bola de colgador - 3.1875 pulg. de D.I., 6.8750 pulg. de D.E., 3.2500 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio estándar, cuello de tornillo de fijación
Artículo MI #00569240
No. Fabricante SEHB-51C
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
Precio2,643.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SEHB-51C BRG DE HANGER
  • GoldPlex-HP (incluido)
  • Con volante de sellado

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Acero 52100 /Óxido negro
  • Diámetro interno
    3-3/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    703411
  • Diámetro exterior
    6.8750 pulg.
  • Altura total
    8.3125 pulg.
  • Ancho general
    3.2500 pulg.
  • Cojinete de repuesto
    2-33C
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    SEHB
  • Longitud de la rosca
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 1/2 - 11 1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo