Descripción general
- GoldPlex-HP (incluido)
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Material del cojineteAcero 52100 /Óxido negro
- Diámetro interno75 mm
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricante712378
- Diámetro exterior6.5000 pulg.
- Ancho general77.8 mm
- Cojinete de repuesto5215
- Tipo de selloSello de fieltro
- SerieSEHB
- Longitud de la rosca1.2500 pulg.
- Tamaño de la rosca1 1/2 - 11 1/2 pulg.