SEHB-320
713809 Unidad de cojinete de bola colgante - 100 mm D.I., 260.4 mm D.E., 117.5 mm Ancho, Hierro fundido, Rendimiento estándar, Collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00569262
No. Fabricante SEHB-320
Precio14,649.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
713809 Unidad de cojinete de bola colgante - 100 mm D.I., 260.4 mm D.E., 117.5 mm Ancho, Hierro fundido, Rendimiento estándar, Collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00569262
No. Fabricante SEHB-320
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
Precio14,649.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SEHB-320 BRG DE HANGER
  • GoldPlex-HP (incluido)
  • Con volante de sellado

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Acero 52100 /Óxido negro
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    713809
  • Diámetro exterior
    10.2520 pulg.
  • Ancho general
    117.5 mm
  • Cojinete de repuesto
    5320
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    SEHB
  • Longitud de la rosca
    2.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 1/2 - 11 1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo