Descripción general
- GoldPlex-HP (incluido)
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Material del cojineteAcero 52100 /Óxido negro
- Diámetro interno40 mm
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricante710325
- Diámetro exterior3.7520 pulg.
- Ancho general49.2 mm
- Cojinete de repuesto5208C
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieSEHB
- Longitud de la rosca0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 - 14 pulg.