Descripción general
- GoldPlex-HP (incluido)
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Material del cojineteAcero 52100 /Óxido negro
- Diámetro interno50 mm
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricante710327
- Diámetro exterior4.3740 pulg.
- Ancho general51.6 mm
- Cojinete de repuesto5210C
- Tipo de selloSello de contacto
- SerieSEHB
- Longitud de la rosca0.8125 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4 - 14 pulg.