Motion
NSTUSCNP012

Dodge
NSTUSCNP012

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 3/4 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #00569434
No. Fabricante NSTUSCNP012
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
NSTUSCNP012

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 3/4 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #00569434
No. Fabricante NSTUSCNP012
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NSTUSCNP012 BRG DE RECOGIDA NIQUELADO

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Espaciado de ranura
    2.6250 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de sello
    Sello labial
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Longitud total
    3.5000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    3.1250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    NSTUSCNP012
  • Número de Upc del fabricante
    782475115303
  • Peso
    1.32 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo