Motion
NSTUSCNP103

Dodge
NSTUSCNP103

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-3/16 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #00569440
No. Fabricante NSTUSCNP103
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
NSTUSCNP103

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-3/16 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación, servicio normal
Artículo MI #00569440
No. Fabricante NSTUSCNP103
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NSTUSCNP103 BRG DE RECOGIDA NIQUELADO

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Espaciado de ranura
    3.5000 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de sello
    Sello labial
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Longitud total
    4.3125 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    4.1250 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    NSTUSCNP103
  • Número de Upc del fabricante
    782475115327
  • Peso
    2.33 lb
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo