Motion
SEHBD-27
712264 Unidad de cojinete de bolas colgante - 1.6875 pulg. de D.I., 174.6 mm D.E., 2.5000 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio estándar, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00569532
No. Fabricante SEHBD-27
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
712264 Unidad de cojinete de bolas colgante - 1.6875 pulg. de D.I., 174.6 mm D.E., 2.5000 pulg. de ancho, hierro fundido, servicio estándar, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00569532
No. Fabricante SEHBD-27
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SEHBD-27 BRG DE HANGER
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento de polvo con rodamientos de anillo interior extendidos Anillo interior endurecido por zona con bloqueo de tornillo de fijación de espaciado de 120° en ambos lados de la trayectoria de la bola con tornillos de fijación facetados de diamante Sello de laberinto de fieltro e índice para ambientes secos y polvorientos El exclusivo diseño del retenedor de pilotaje en tierra proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de grasa de 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-11/16 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Diámetro exterior
    4.3750 pulg.
  • Altura total
    5.4380 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    220 °F
  • Tamaño de la rosca
    1 - 11 1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8100 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Serie
    SEHBD
  • Cojinete de repuesto
    3-111D
  • Desalineación
    2.0°+/- Desalineación - Solo estática
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SEHBD-27
  • Número de Upc del fabricante
    662461061848
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo