Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Material de la carcasaHierro
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro exterior5.2500 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Capacidad de carga dinámica radial9110 lbf
- Capacidad de carga estática radial8080 lbf
- Tamaño de la rosca7/8 - 9 pulg.
- Longitud de la rosca1.0625 pulg.
- Tipo de selloSello de contacto
- RPM Máx.4500 rpm
- Serie200
- UPC_NO662327040215
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador