Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 8.6250 a 9.6250 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio3.2500 pulg.
- Longitud total11.2500 pulg.
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total6.3750 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Ancho de la base3-1/8 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general4.7500 pulg.
- Tipo de selloLaberinto
- Capacidad de carga dinámica radial41500 lbf
- Capacidad de carga estática radial53000 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +212 °F
- Serie6800
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Cojinete de repuesto22215LB
- Peso34.61 lb
- RPM Máx.3700 rpm
- UPC_NO662327116842
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas