Motion
042016

Dodge
042016

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-1/2 pulg. de diámetro de orificio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00569681
No. Fabricante 042016
Precio1,468.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
042016

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-1/2 pulg. de diámetro de orificio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00569681
No. Fabricante 042016
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
Precio1,468.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B515SFXT208TT BLK DE LA PILA 042016

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 8.6300 a 9.6300 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Longitud del orificio
    4.9100 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    48000 lbf
  • Capacidad de carga estática
    53000 lbf
  • Velocidad máxima
    3400 rpm
  • UPC_NO
    782475022328
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Material
    042016
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo