Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 9.8750 a 11 pulg.
- Tipo de orificioRonda
- Línea central de base a orificio3.7500 pulg.
- Longitud total13.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- Altura total7.3125 pulg.
- Ancho de la base3-1/2 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Ancho general6.3750 pulg.
- Tipo de selloTaconito
- Capacidad de carga dinámica radial58500 lbf
- Capacidad de carga estática radial73500 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +212 °F
- Tipo de extremoCerrado
- Serie6800
- Estándares cumplidosANSI/ABMA STD 11-1990
- Cojinete de repuesto22217LB
- Peso45 lb
- RPM Máx.3250 rpm
- UPC_NO662327117146
- Tipo de bloqueoAdaptador
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas