Motion
SPBT22517 X 2-15/16

Browning (RRX)
SPBT22517 X 2-15/16

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - 2-15/16 en diámetro de orificio
Artículo MI #00569723
No. Fabricante SPBT22517 X 2-15/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
SPBT22517 X 2-15/16

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - 2-15/16 en diámetro de orificio
Artículo MI #00569723
No. Fabricante SPBT22517 X 2-15/16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SPBT22517 X 2-15/16 BLK DE PILA GRATIS

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    7.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.9375 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Peso
    10.8 lb
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo